※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの スパナ/レンチ
ハゼットの クロウフットレンチ
クローフートレンチ(フレアタイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49408914
品番
848Z-12
参考基準価格(税別)
¥9,430
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。
薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
差込角(mm)
6.35
対辺寸法(mm)
12
用途
産業機械・自動車・オートバイなど
トラスコ品番
813-2900
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
26