※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの スパナ/レンチ
ハゼットの クロウフットレンチ
クローフートレンチ(フレアタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49408957
品番
848Z-17
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。
薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
17
用途
産業機械・自動車・オートバイなど
トラスコ品番
813-2904
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
49