※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

848Z-24 クローフートレンチ(フレアタイプ) ハゼット 49409002 848Z-24 クローフートレンチ(フレアタイプ) ハゼット 49409002

クローフートレンチ(フレアタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49409002 品番 848Z-24
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。
薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。

差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)24 用途産業機械・自動車・オートバイなど トラスコ品番813-2909 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする