Lapp ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ネジ径:M20 、 材質:亜鉛ダイキャスト 、 最大ケーブル径:13mm 、 最小ケーブル径:4mm 、 色:グレー 、 IP レーティング:IP55 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:Skindicht SE-M 、 Lapp IP55 PGケーブルグランド. LappのSkindicht SE-Mケーブルグランドは、パネルや機械のハウジング内でケーブルを安全に終端できます。ねじ穴が付いているため、接続用のねじ山がない場合でも簡単に取り付けられます。 このライトアングルケーブルグランドは取り付け高さが低く、非常に安全なケーブルエントリとして機能するため、省スペースと高い機械的負荷が問題になる用途に最適です。このアウトレットを使用すると、機械やパネルの1つの穴から複数のケーブルをまとめて出すことができるため、安全に収容できます。 ハウジングは堅牢な亜鉛ダイキャスト製で、機械的強度に優れています。また、切り込み付きの密閉リングを備え、耐環境性にも優れています。 特長と利点 非常に安全なケーブルエントリ 機械耐性 耐熱性 耐腐食性 IP55保護等級 動作温度: -20 → +80 ℃ 用途 この堅牢で汎用性に優れたケーブルグランドは、次のようなさまざまな用途で使用できます。 電気モータ製造 機械製造 プラントエンジニアリング 環境 Skindicht SE-MケーブルグランドはIP55等級で密閉できます。これはオイルや水に対する優れた耐性があることを意味します。. 特長と利点. 耐熱性. 機械耐性が良好. 切り込み入りリングにより密閉. 低い全高. 耐腐食性. グレーのダイキャスト亜鉛ボディ. 温度定格: -20 → 80℃. 代表的用途. 機械的ストレスが大きい場合. 接続用ねじがない場合 注文コード49409186 品番52108000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M20 、 材質:亜鉛ダイキャスト 、 最大ケーブル径:13mm 、 最小ケーブル径:4mm 、 色:グレー 、 IP レーティング:IP55 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:Skindicht SE-M 、 Lapp IP55 PGケーブルグランド. LappのSkindicht SE-Mケーブルグランドは、パネルや機械のハウジング内でケーブルを安全に終端できます。ねじ穴が付いているため、接続用のねじ山がない場合でも簡単に取り付けられます。 このライトアングルケーブルグランドは取り付け高さが低く、非常に安全なケーブルエントリとして機能するため、省スペースと高い機械的負荷が問題になる用途に最適です。このアウトレットを使用すると、機械やパネルの1つの穴から複数のケーブルをまとめて出すことができるため、安全に収容できます。 ハウジングは堅牢な亜鉛ダイキャスト製で、機械的強度に優れています。また、切り込み付きの密閉リングを備え、耐環境性にも優れています。 特長と利点 非常に安全なケーブルエントリ 機械耐性 耐熱性 耐腐食性 IP55保護等級 動作温度: -20 → +80 ℃ 用途 この堅牢で汎用性に優れたケーブルグランドは、次のようなさまざまな用途で使用できます。 電気モータ製造 機械製造 プラントエンジニアリング 環境 Skindicht SE-MケーブルグランドはIP55等級で密閉できます。これはオイルや水に対する優れた耐性があることを意味します。. 特長と利点. 耐熱性. 機械耐性が良好. 切り込み入りリングにより密閉. 低い全高. 耐腐食性. グレーのダイキャスト亜鉛ボディ. 温度定格: -20 → 80℃. 代表的用途. 機械的ストレスが大きい場合. 接続用ねじがない場合 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする