内容量1袋(5個)
仕様ネジ径:M20 、 材質:真鍮 、 最大ケーブル径:10.8mm 、 最小ケーブル径:8.5mm 、 色:真鍮製 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ロックナット付属:あり 、 ロックナット. Lapp IP68メトリック金属製グランド. このLapp製のケーブルグランドは、ニッケルめっき製の堅牢な構造で、優れた保護性能を発揮します。このケーブルグランドは、パネル、ジャンクションボックス、機械ハウジングのいずれに使用する場合でも、高度なストレインリリーフを実現し、ケーブル接続部の磨耗や損傷を防ぎます。 このグランドには円錐シーリングエレメントとペルブナン製Oリングシールが含まれており、高い耐環境性を実現しています。したがって、このケーブルグランドには防水性があり、液体に対する防滴性が確保されています。 簡単なねじ込み式操作により、取り付けが簡単で、組み立て時間が短縮されます。 特長と利点 IP68、10バール 機械耐性 使用温度範囲: -20 → +80 ℃ ねじロック固定 メートルサイズ 用途 このケーブルグランドは防水性があるため、次の用途に最適です。 ポンプ フロータスイッチ 環境 この防水ケーブルグランドの防塵防水性能はIP68準拠で、微粒子の侵入に対して優れた保護性能があり、浅く水没しても防水性があります。このため過酷な環境や一部の屋外用途にも適しています。
注文コード49409213
品番52103020+59000151