内容量1袋(10個)
仕様ネジ径:M25 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:17mm 、 最小ケーブル径:9mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP69K 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:Skintop MS-M Brush 、 Lapp IP69K SKINTOP MS-Mブラシケーブルグランド. SKINTOP MS-Mブラシケーブルグランドは、ケーブルを中央部に固定すると同時にストレインリリーフとなり、ワンステップでケーブルを密閉してIP69K等級の保護を実現することができます。使用する際は、ケーブルを挿入し、EMCブラシのスクリーン編組に接触させ、締め付ければ接続は完了です。ブラシは、迅速かつ簡単に組み込み可能で、ケーブルとグランド間の確実なスクリーンコンタクトとなります。. 特長と利点. 銅編組によるEMC準拠のアース 信頼性の高いシステム ブラシで360 °スクリーンコンタクトを容易に実現 IP69K保護等級
注文コード49409308
品番53112676