Lapp ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ネジ径:M25 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:17mm 、 最小ケーブル径:9mm 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-25 (Dynamic) ℃, -40 (Static) ℃ 、 動作温度 Max:+100 (Dynamic) ℃, +100 (Static) ℃ 、 燃焼挙動:難燃性、ハロゲンフリー 、 ロックナット付属:なし 、 IP68 - 5 bar/30分(EN60529準拠) 危険レベル: HL3. Lapp SKINTOPハロゲンフリー金属製ケーブルグランド. LappのSkintopシリーズは、化学的安定性が優先される場所に最適な、ハロゲンフリーコンポーネントのケーブルグランドです。MS-Mグランドは取り付けが簡単で、環境からの異物の侵入に対して高度な保護レベルを維持します。このねじ込み式ケーブルグランドは、ケーブル接続の摩耗や損傷を防ぐためのストレインリリーフを備えています。 Skintopシリーズのケーブルグランドには、堅牢なニッケルめっき黄銅ボディが採用されているため、機械耐性に優れており、要求の厳しい環境にも対応する信頼性と耐久性のあるケーブル管理ソリューションを実現します。 Oリング、インサート、ラメラケージ、ラメラケージ用シールインサートはすべてハロゲンフリーの難燃性で、公衆と財産の保護が重視される専門的な用途で使用することができます。 特長と利点 ワイヤの接続に対するストレインリリーフを搭載 ハロゲンフリー / 難燃性コンポーネント 危険レベル: HL 3 IP68、5バールの保護等級 頑丈で耐久性の高い構造 動作温度範囲(動的): -25 → +100 ℃ 動作温度範囲(静的): -40 → +100 ℃ メートルねじサイズ 用途 Skintopハロゲンフリーケーブルグランドはパネルやジャンクションボックスで使用され、以下のような、機械的化学的安定性が優先されるさまざまな専門的環境で使用されています。 測定及び制御技術 プラントエンジニアリング 化学業界 環境 このグランドは、IP68までの環境保護を実現し、埃の侵入に強く、浅い水没に耐える防水性を備えています。 また、防水シールを備え、温度及び圧力に対する耐性に優れており、厳しい産業環境や一部の屋外用途に最適です。腐食にも耐性があり、酸や化学薬品に対する高い耐性を備えています。 注文コード49409326 品番53112573
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M25 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:17mm 、 最小ケーブル径:9mm 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-25 (Dynamic) ℃, -40 (Static) ℃ 、 動作温度 Max:+100 (Dynamic) ℃, +100 (Static) ℃ 、 燃焼挙動:難燃性、ハロゲンフリー 、 ロックナット付属:なし 、 IP68 - 5 bar/30分(EN60529準拠) 危険レベル: HL3. Lapp SKINTOPハロゲンフリー金属製ケーブルグランド. LappのSkintopシリーズは、化学的安定性が優先される場所に最適な、ハロゲンフリーコンポーネントのケーブルグランドです。MS-Mグランドは取り付けが簡単で、環境からの異物の侵入に対して高度な保護レベルを維持します。このねじ込み式ケーブルグランドは、ケーブル接続の摩耗や損傷を防ぐためのストレインリリーフを備えています。 Skintopシリーズのケーブルグランドには、堅牢なニッケルめっき黄銅ボディが採用されているため、機械耐性に優れており、要求の厳しい環境にも対応する信頼性と耐久性のあるケーブル管理ソリューションを実現します。 Oリング、インサート、ラメラケージ、ラメラケージ用シールインサートはすべてハロゲンフリーの難燃性で、公衆と財産の保護が重視される専門的な用途で使用することができます。 特長と利点 ワイヤの接続に対するストレインリリーフを搭載 ハロゲンフリー / 難燃性コンポーネント 危険レベル: HL 3 IP68、5バールの保護等級 頑丈で耐久性の高い構造 動作温度範囲(動的): -25 → +100 ℃ 動作温度範囲(静的): -40 → +100 ℃ メートルねじサイズ 用途 Skintopハロゲンフリーケーブルグランドはパネルやジャンクションボックスで使用され、以下のような、機械的化学的安定性が優先されるさまざまな専門的環境で使用されています。 測定及び制御技術 プラントエンジニアリング 化学業界 環境 このグランドは、IP68までの環境保護を実現し、埃の侵入に強く、浅い水没に耐える防水性を備えています。 また、防水シールを備え、温度及び圧力に対する耐性に優れており、厳しい産業環境や一部の屋外用途に最適です。腐食にも耐性があり、酸や化学薬品に対する高い耐性を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする