内容量1袋(10個)
仕様ネジ径:M25 、 材質:ポリアミド 、 最大ケーブル径:17mm 、 最小ケーブル径:11mm 、 色:青 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ロックナット付属:なし 、 DIN / EN50014及びDIN / EN50019. IBExU08 ATEX1063 X Ex II 1D Ex tD A20 IP 6x ExII 2G Ex e II. ロックナットは付属していません。. Lapp IP68メトリックSKINTOP K-M EExe II ATEX青色ケーブルグランド. Lapp製のこの頑丈なポリアミド製ケーブルグランドは、その完全な保護性能がATEXで認定されています。Skintop K-M EExe IIは、爆発の危険性があり、クラス「e」セキュリティを必要とする場所における電子機器での使用向けに設計されています。 このスキントップケーブルグランドは、簡単なねじ込み式設計になっているため、すばやく取り付けて組み立て時間を短縮することができ、パネル、ジャンクションボックス、機器ハウジングでのケーブル管理に使用できます。このケーブルグランドは、ケーブル接続部を摩耗や損傷から保護するための高度なストレインリリーフを実現します。また、クランプ範囲は可変です。 このケーブルグランドは、高いレベルの耐環境性と機械的耐性を備えているだけでなく、永続的な振動保護機能もあり、重機と併用したり、重機と並行して使用したりするのに適しています。 要求の厳しい環境で機器を保護する必要がある場合は、Skintop K-M EExe IIが最適です。 特長と利点 防爆 機器グループII / カテゴリ2G + 1D IP68、10バール 最適なストレインリリーフ 低温耐衝撃性 振動保護 可変クランプ範囲 用途 本質安全回路 (クラス "i") での使用、及びクラス "e" の安全性を必要とするハウジングやデバイスでの使用に対して、ATEX認定を受けています。 つまり、次のような爆発の危険性がある環境での使用に最適です。 オフショア及び海洋産業 化学及び石油化学産業 鉱業 強靭性と耐環境性があるため、次のような一般的な用途にも役立ちます。 ビルのオートメーション 自動車 オートメーションやプロセス制御 工業用 環境 このスキントップケーブルグランドの防塵防水性能はIP68準拠です。つまり、ダストや微粒子の侵入に対して優れた保護性能を持ち、浅く水没しても防水性があります。つまり、過酷な屋内環境での使用が可能で、多くの屋外用途にも適しています。
注文コード49409396
品番54115430