Lapp ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ネジ径:M25 、 材質:ポリアミド 、 最大ケーブル径:13mm 、 最小ケーブル径:6mm 、 色:黒 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 DIN-EN50014、50019、ねじ - EN50262. 直径の小さいケーブル及びロックナットのシーリングインサート. Lapp SKINTOP KR-M ATEX plusケーブルグランド. Lapp SKINTOP KR-M ATEX plusポリアミド製ケーブルグランドは、爆発の危険性がある区域において従業員を保護する目的で設計されています。. ATEXケーブルグランドは、より小径のケーブルを密閉できるように縮小シールインサートを備えています。. 特長と利点. 耐凍結性. 高ストレインリリーフ. IP68の侵入保護等級. 動作温度範囲: -20 → +80 ℃. 代表的用途. クラス「e」の安全性が要求される、爆発の危険性がある区域の電子機器用 注文コード49409448 品番54115235 & 53119130
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M25 、 材質:ポリアミド 、 最大ケーブル径:13mm 、 最小ケーブル径:6mm 、 色:黒 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 DIN-EN50014、50019、ねじ - EN50262. 直径の小さいケーブル及びロックナットのシーリングインサート. Lapp SKINTOP KR-M ATEX plusケーブルグランド. Lapp SKINTOP KR-M ATEX plusポリアミド製ケーブルグランドは、爆発の危険性がある区域において従業員を保護する目的で設計されています。. ATEXケーブルグランドは、より小径のケーブルを密閉できるように縮小シールインサートを備えています。. 特長と利点. 耐凍結性. 高ストレインリリーフ. IP68の侵入保護等級. 動作温度範囲: -20 → +80 ℃. 代表的用途. クラス「e」の安全性が要求される、爆発の危険性がある区域の電子機器用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする