Lapp ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ネジ径:M25 、 材質:ポリアミド 、 最大ケーブル径:17mm 、 最小ケーブル径:9mm 、 色:黒 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 ロックナット付属:あり 、 ロックナット. Lapp IP68メトリックスパイラルサポートグランド. Lapp製の、このスパイラルサポートグランドは、ケーブル接続を保護するための理想的な方法です。保護用スパイラルが一体化されているため、付属のケーブルに対して優れたストレインリリーフ力と曲げに対する保護力があり、摩耗や損傷に対する高い耐性を備えています。 このグランドは、簡単なねじ込み操作で取り付けることができるので組み立て時間が短縮され、迅速かつ簡単に高いレベルの耐環境性を実現します。また、クランプ範囲が幅広いので、さまざまなサイズのケーブルに対応します。 特長と利点 一体型スパイラルサポート IP68保護等級 スクリュオンアセンブリ 最適なストレインリリーフ 耐薬品性 耐熱性 幅広いクランプ範囲 用途 このケーブルグランドに特有の曲げやねじれ防止特性の信頼性が高いため、ハンドヘルド及びポータブルデバイスでの使用に最適です。デバイスを頻繁に移動する場合でも、このスパイラルケーブルグランドは、接続されたケーブルにかかる応力から保護します。 ロボット産業 照明用途や音響用途 可動機械部品 環境 ケーブルグランドの防塵防水性能はIP68準拠です。つまり、ダストや微粒子の侵入に対して非常に高い耐性があり、浅く水没しても防水性があります。このため本製品は、過酷な産業環境や、戸外で使用される動力機器に最適です。 注文コード49409475 品番53111730+53119130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は仕様・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M25 、 材質:ポリアミド 、 最大ケーブル径:17mm 、 最小ケーブル径:9mm 、 色:黒 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 ロックナット付属:あり 、 ロックナット. Lapp IP68メトリックスパイラルサポートグランド. Lapp製の、このスパイラルサポートグランドは、ケーブル接続を保護するための理想的な方法です。保護用スパイラルが一体化されているため、付属のケーブルに対して優れたストレインリリーフ力と曲げに対する保護力があり、摩耗や損傷に対する高い耐性を備えています。 このグランドは、簡単なねじ込み操作で取り付けることができるので組み立て時間が短縮され、迅速かつ簡単に高いレベルの耐環境性を実現します。また、クランプ範囲が幅広いので、さまざまなサイズのケーブルに対応します。 特長と利点 一体型スパイラルサポート IP68保護等級 スクリュオンアセンブリ 最適なストレインリリーフ 耐薬品性 耐熱性 幅広いクランプ範囲 用途 このケーブルグランドに特有の曲げやねじれ防止特性の信頼性が高いため、ハンドヘルド及びポータブルデバイスでの使用に最適です。デバイスを頻繁に移動する場合でも、このスパイラルケーブルグランドは、接続されたケーブルにかかる応力から保護します。 ロボット産業 照明用途や音響用途 可動機械部品 環境 ケーブルグランドの防塵防水性能はIP68準拠です。つまり、ダストや微粒子の侵入に対して非常に高い耐性があり、浅く水没しても防水性があります。このため本製品は、過酷な産業環境や、戸外で使用される動力機器に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする