内容量1袋(5個)
仕様ネジ径:M25 、 材質:ポリアミド 、 最大ケーブル径:14mm 、 最小ケーブル径:9mm 、 色:グレー 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 ロックナット付属:あり 、 EN50262. ロックナット. Lapp IP68ベルマウスケーブルグランド. Lapp製のこのSkintop BT-Mケーブルグランドは、ラウンドトップケーブルグランドの利点をすべて備え、さらにベルマウス型ケーブルエントリがついています。このトランペット型の開口部により、フレキシブルケーブルやリード線の曲げやねじれを防止します。 ケーブルグランドは堅牢なポリアミド構造になっており、高度な機械的安定性を確保します。また、クランプ範囲を変えられるので、接続ケーブルに対して最適なストレインリリーフを与えられます。このケーブルグランドは簡単なねじ込み式なので取り付けやすく、組み立て時間を短縮できます。 このケーブルは、パネル、ジャンクションボックス、機械ハウジングで使用でき、ケーブル管理において優れた保護性能を発揮します。 特長と利点 ねじれ及び曲げ防止 機械耐性 耐薬品性 保護等級IP68、5バール 動作温度範囲: -20 → +80 ℃ 用途 このケーブルグランドは、通常の使用で移動できる機械や装置に対して、耐環境性やストレインリリーフを実現します。この製品は、VDE-0700-1に準拠し、ケーブル接続を過剰な曲げから保護する必要がある、次のような用途に適しています。 ハンドヘルド機器 可動機械部品 環境 このケーブルグランドの防塵防水性能はIP68準拠です。つまり、ダストや微粒子の侵入に対して優れた保護性能があり、水圧5バールまでの水没に耐える防水性を備えています。このため過酷な産業環境やさまざまな屋外用途に適しています。
注文コード49409484
品番53017440+53119030