内容量1袋(5個)
仕様ネジ径:M32 、 材質:ガラス繊維PA 、 色:グレー 、 IP レーティング:IP55 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ロックナット付属:あり 、 EN50262. ロックナット. Lapp IP55メトリックSKINTOP KW-M 90 °エルボケーブルグランド. LAPP製のこのSkindicht KW-Mシリーズのケーブルグランドは、ケーブル管理における省スペースソリューションです。この製品はプラグの向きが直角なので、ケーブルがハウジングの壁と平行に敷設されている場合や、低い位置に設置しなければならない場合に適しています。 このケーブルグランドは丈夫なグラス充填ポリアミド製で、軽量でありながら、ある程度の耐環境性も備えています。 Skindicht KW-Mシリーズのケーブルグランドにはロックナットが付属しているため、どの位置にでもすばやく確実に取り付けることができます。 特長と利点 直角方向 省スペース、軽量設計 設置高を低減 保護等級IP55 動作温度範囲: -20 → +100 ℃ 用途 このエルボーケーブルグランドは、次の用途で汎用性の高いケーブル管理ソリューションを実現します。 制御キャビネット製造 照明用途や音響用途 細いケーブル径に最適 環境 このケーブルグランドはIP55に準拠して密閉されているため、埃や微粒子の侵入に対する優れた保護性能と、液体に対する中程度の保護性能を備えています。つまり、この製品はほとんどの屋内用途に適しています。. 特長と利点. 設置高さを低減. 動作温度範囲: -20 → +100 ℃. M16 → M32の各種ねじサイズを選択可能. 代表的用途. 照明用途や音響用途. 制御キャビネット製造
注文コード49409545
品番52106240 & 53119040