Lapp ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様ネジ径:M32 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:21mm 、 最小ケーブル径:11mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP69K 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:Skintop MS-M Brush 、 Lapp IP69K SKINTOP MS-Mブラシケーブルグランド. SKINTOP MS-Mブラシケーブルグランドは、ケーブルを中央部に固定すると同時にストレインリリーフとなり、ワンステップでケーブルを密閉してIP69K等級の保護を実現することができます。使用する際は、ケーブルを挿入し、EMCブラシのスクリーン編組に接触させ、締め付ければ接続は完了です。ブラシは、迅速かつ簡単に組み込み可能で、ケーブルとグランド間の確実なスクリーンコンタクトとなります。. 特長と利点. 銅編組によるEMC準拠のアース 信頼性の高いシステム ブラシで360 °スクリーンコンタクトを容易に実現 IP69K保護等級 注文コード49409597 品番53112677
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は仕様・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M32 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:21mm 、 最小ケーブル径:11mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP69K 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:Skintop MS-M Brush 、 Lapp IP69K SKINTOP MS-Mブラシケーブルグランド. SKINTOP MS-Mブラシケーブルグランドは、ケーブルを中央部に固定すると同時にストレインリリーフとなり、ワンステップでケーブルを密閉してIP69K等級の保護を実現することができます。使用する際は、ケーブルを挿入し、EMCブラシのスクリーン編組に接触させ、締め付ければ接続は完了です。ブラシは、迅速かつ簡単に組み込み可能で、ケーブルとグランド間の確実なスクリーンコンタクトとなります。. 特長と利点. 銅編組によるEMC準拠のアース 信頼性の高いシステム ブラシで360 °スクリーンコンタクトを容易に実現 IP69K保護等級 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする