Lapp ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ネジ径:M40 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最小ケーブル径:10mm 、 色:メタリック 、 動作温度 Min:-70℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 シリーズ:Skintop Brush Add On 、 Lapp SKINTOP BRUSH EMCアドオン. LappのこのSkintop Brush Add-Onロックナットは、Skintopケーブルグランドと併用し、干渉信号に対する保護が得られるロックナットとしても機能します。 シンプルなねじ込み式設計で、簡単に組み立てることができるこのロックナットアクセサリは、360 °の低抵抗スクリーンコンタクトの黄銅製EMCブラシを搭載しています。ロックナットにより、EMCに準拠した銅編組のアース、又は銅製シャフトシース付きケーブルが得られます。 このロックナットは、堅牢なニッケルめっき黄銅構造で、耐久性と信頼性に優れています。ねじ山のない穴でケーブルグランドにねじ込み、必要な場所の接続の確実性を高めることができます。 特長と利点 耐熱性 最適な、低抵抗の360 °スクリーンコンタクト 組み立てと分解が簡単 丈夫で高い信頼性 使用温度範囲(動的): -20 → +100 ℃ 用途 このロックナットはSkintop ST-Mポリアミド製ケーブルグランドと組み合わせて、パネル、ジャンクションボックス、機械に使用します。主に以下のような用途で用いられます。 制御キャビネット製造 オートメーションシステム コンベア及び搬送システム 環境 このケーブルグランドロックナットは、単体で耐環境性は備えていませんが、併用するケーブルグランドのIP保護等級を損なうことはありません。 アクセサリ このBrush Add-Onロックナットは、対応するSkintop ST-Mグランドと併用します。 3619994 3619994 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M12 x 1.5、IP68 3658422 3658422 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M16x1.5、IP68 3658438 3658438 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M20x1.5、IP68 3658444 3658444 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M25x1.5、IP68 3620001 3620001 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M32x1.5、IP68 3620017 3620017 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M40x1.5、IP68 3620023 3620023 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M50x1.5、IP68 4442919 4442919 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M12x1.5、IP68 4442931 4442931 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M16x1.5、IP68 4442947 4442947 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M20x1.5、IP68 4442953 4442953 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M25x1.5、IP68 4442969 4442969 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M32x1.5、IP68 8079815 8079815 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M12x1.5、IP69K 8079821 8079821 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M32x1.5、IP69K 8079824 8079824 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M16x1.5、IP69K 8079827 8079827 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M25x1.5、IP69K 8079830 8079830 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M40x1.5、IP69K 8079833 8079833 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M50x1.5、IP69K 8079837 8079837 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、m63x1.5、IP69K 注文コード49409746 品番54110844
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M40 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最小ケーブル径:10mm 、 色:メタリック 、 動作温度 Min:-70℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 シリーズ:Skintop Brush Add On 、 Lapp SKINTOP BRUSH EMCアドオン. LappのこのSkintop Brush Add-Onロックナットは、Skintopケーブルグランドと併用し、干渉信号に対する保護が得られるロックナットとしても機能します。 シンプルなねじ込み式設計で、簡単に組み立てることができるこのロックナットアクセサリは、360 °の低抵抗スクリーンコンタクトの黄銅製EMCブラシを搭載しています。ロックナットにより、EMCに準拠した銅編組のアース、又は銅製シャフトシース付きケーブルが得られます。 このロックナットは、堅牢なニッケルめっき黄銅構造で、耐久性と信頼性に優れています。ねじ山のない穴でケーブルグランドにねじ込み、必要な場所の接続の確実性を高めることができます。 特長と利点 耐熱性 最適な、低抵抗の360 °スクリーンコンタクト 組み立てと分解が簡単 丈夫で高い信頼性 使用温度範囲(動的): -20 → +100 ℃ 用途 このロックナットはSkintop ST-Mポリアミド製ケーブルグランドと組み合わせて、パネル、ジャンクションボックス、機械に使用します。主に以下のような用途で用いられます。 制御キャビネット製造 オートメーションシステム コンベア及び搬送システム 環境 このケーブルグランドロックナットは、単体で耐環境性は備えていませんが、併用するケーブルグランドのIP保護等級を損なうことはありません。 アクセサリ このBrush Add-Onロックナットは、対応するSkintop ST-Mグランドと併用します。 3619994 3619994 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M12 x 1.5、IP68 3658422 3658422 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M16x1.5、IP68 3658438 3658438 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M20x1.5、IP68 3658444 3658444 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M25x1.5、IP68 3620001 3620001 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M32x1.5、IP68 3620017 3620017 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M40x1.5、IP68 3620023 3620023 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M50x1.5、IP68 4442919 4442919 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M12x1.5、IP68 4442931 4442931 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M16x1.5、IP68 4442947 4442947 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M20x1.5、IP68 4442953 4442953 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M25x1.5、IP68 4442969 4442969 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M32x1.5、IP68 8079815 8079815 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M12x1.5、IP69K 8079821 8079821 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M32x1.5、IP69K 8079824 8079824 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M16x1.5、IP69K 8079827 8079827 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M25x1.5、IP69K 8079830 8079830 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M40x1.5、IP69K 8079833 8079833 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、M50x1.5、IP69K 8079837 8079837 : Skintop ST-Mケーブルグランド、グレー、m63x1.5、IP69K RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする