Lapp ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ネジ径:M50 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:35mm 、 最小ケーブル径:27mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP55 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 ロックナット付属:あり 、 EN50262. ロックナット. Lapp PG / メトリックニッケルめっき黄銅製ケーブルグランド. Lappニッケルめっき黄銅製ケーブルグランドには、PGねじとメートルねじのタイプがあります。. このグランドは、内部シースあり / なしのケーブルに適合します。. 特長と利点. 最高のEMC保護を提供する低抵抗のスクリーンコンタクト. さまざまなスクリーン径をクランプ可能な高導電性のフレキシブルなEMCコンタクト. ケーブルの中心合わせ、取り付け、張力の緩和、IP68に準拠した密封. 優れた機械的強度を備え、簡単に組み付け可能. 本体はニッケルめっき真鍮製、インサートはポリアミド製、シーリングリングはネオプレン製. 動作温度範囲: -25 → +100 ℃. 代表的用途. 製造機械やプラントエンジニアリングから測定及び制御機器に至る幅広い用途で使用できます。. EMC用途向けのグランドとして最適. ラッカー仕上げ、陽極酸化処理、又は粉体塗装のハウジングに対応 注文コード49409834 品番52103360+53112670
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は仕様・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M50 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:35mm 、 最小ケーブル径:27mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP55 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 ロックナット付属:あり 、 EN50262. ロックナット. Lapp PG / メトリックニッケルめっき黄銅製ケーブルグランド. Lappニッケルめっき黄銅製ケーブルグランドには、PGねじとメートルねじのタイプがあります。. このグランドは、内部シースあり / なしのケーブルに適合します。. 特長と利点. 最高のEMC保護を提供する低抵抗のスクリーンコンタクト. さまざまなスクリーン径をクランプ可能な高導電性のフレキシブルなEMCコンタクト. ケーブルの中心合わせ、取り付け、張力の緩和、IP68に準拠した密封. 優れた機械的強度を備え、簡単に組み付け可能. 本体はニッケルめっき真鍮製、インサートはポリアミド製、シーリングリングはネオプレン製. 動作温度範囲: -25 → +100 ℃. 代表的用途. 製造機械やプラントエンジニアリングから測定及び制御機器に至る幅広い用途で使用できます。. EMC用途向けのグランドとして最適. ラッカー仕上げ、陽極酸化処理、又は粉体塗装のハウジングに対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする