内容量1袋(10個)
仕様ネジ径:M50/42 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:12mm 、 最小ケーブル径:5mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP54 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:Skindicht SVF-M 、 フラットケーブル用IP54メートルグランド. このLAPP製Skindicht SVF-Mケーブルグランドは、フラットケーブル用に設計されています。このケーブルグランドは、堅牢なニッケルめっき黄銅構造で、優れた振動耐性と最適なストレインリリーフを実現します。 SVF-Mケーブルグランドは、側面シールリップを備えており、ケーブル寸法に合わせて自動的にフィットします。クランプ範囲が広いため、ケーブル固有の寸法のシールは不要です。 シンプルなねじ式フィッティング作業により、Skindichtフラットケーブルグランドは簡単に取り付けることができ、組み立て時間を大幅に短縮できます。 特長と利点 組み立て時間の短縮 振動保護 幅広いクランプ範囲 IP54保護等級 用途 Skindicht SVF-Mケーブルグランドは、パネル、ジャンクションボックス、又は機械に取り付けて、次のようなさまざまな用途でフラットケーブルに対応します。 制御キャビネット製造 コンベアシステム ポンプ エレベータ 環境 このケーブルグランドは、最大IP54の密封で保護されています。これにより、粒子の侵入に対する高いレベルの保護に加え、一定の水や湿気からも保護されます。耐振動性のため、重機周辺での使用に適しています。
注文コード49409877
品番52107370 & 52103060