Lapp ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ネジ径:M8 x 1 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:5.5mm 、 最小ケーブル径:3.5mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:Skindicht Mini NBR 、 Lapp IP68メトリックミニケーブルグランド. Lapp SKINDICHT MINI NBRニッケルめっき黄銅製ケーブルグランドは、ネオプレン製シールインサートを備えており、省スペースで簡単に組み立てることができます。. 特長と利点. 高度な保護レベル. 最小サイズの導体用. 低い全高. 緩やかなケーブルクランプ. 高収容密度. 動作温度範囲: -20 → +100 ℃. 代表的用途. SKINDICHT MINIケーブルグランドは、組み立てスペースがほとんどない場合の他に、センサや測定 / 制御技術での用途にも最適です。 注文コード49409929 品番52001880
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は仕様・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:M8 x 1 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:5.5mm 、 最小ケーブル径:3.5mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:Skindicht Mini NBR 、 Lapp IP68メトリックミニケーブルグランド. Lapp SKINDICHT MINI NBRニッケルめっき黄銅製ケーブルグランドは、ネオプレン製シールインサートを備えており、省スペースで簡単に組み立てることができます。. 特長と利点. 高度な保護レベル. 最小サイズの導体用. 低い全高. 緩やかなケーブルクランプ. 高収容密度. 動作温度範囲: -20 → +100 ℃. 代表的用途. SKINDICHT MINIケーブルグランドは、組み立てスペースがほとんどない場合の他に、センサや測定 / 制御技術での用途にも最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする