画像準備中

インパクト用ソケット 差込角12.7mm 対辺寸法

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)38 対辺寸法(mm)10 注文コード49409937 品番900S-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,170
この商品は全長・対辺寸法など14種類から選べます 他の種類を見る

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用。
ピン・リングは別売となります。

差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)10 用途産業機械・自動車・建設機械整備など 材質専用クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする