※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ソケット 差込角12.7mm 対辺寸法

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49409955 品番 900S-13
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用。
ピン・リングは別売となります。

差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)13 用途産業機械・自動車・建設機械整備など トラスコ品番817-9747 材質専用クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)38 質量(g)86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする