Lapp ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ネジ径:PG13.5 、 材質:ポリアミド 、 最大ケーブル径:12mm 、 最小ケーブル径:5mm 、 色:グレー 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ロックナット付属:あり 、 EN50262. ロックナット. Lapp IP68ベルマウスケーブルグランド. Lapp製のこのSkintop BT-Mケーブルグランドは、ラウンドトップケーブルグランドの利点をすべて備え、さらにベルマウス型ケーブルエントリがついています。このトランペット型の開口部により、フレキシブルケーブルやリード線の曲げやねじれを防止します。 ケーブルグランドは堅牢なポリアミド構造になっており、高度な機械的安定性を確保します。また、クランプ範囲を変えられるので、接続ケーブルに対して最適なストレインリリーフを与えられます。このケーブルグランドは簡単なねじ込み式なので取り付けやすく、組み立て時間を短縮できます。 このケーブルは、パネル、ジャンクションボックス、機械ハウジングで使用でき、ケーブル管理において優れた保護性能を発揮します。 特長と利点 ねじれ及び曲げ防止 機械耐性 耐薬品性 保護等級IP68、5バール 動作温度範囲: -20 → +80 ℃ 用途 このケーブルグランドは、通常の使用で移動できる機械や装置に対して、耐環境性やストレインリリーフを実現します。この製品は、VDE-0700-1に準拠し、ケーブル接続を過剰な曲げから保護する必要がある、次のような用途に適しています。 ハンドヘルド機器 可動機械部品 環境 このケーブルグランドの防塵防水性能はIP68準拠です。つまり、ダストや微粒子の侵入に対して優れた保護性能があり、水圧5バールまでの水没に耐える防水性を備えています。このため過酷な産業環境やさまざまな屋外用途に適しています。 注文コード49410026 品番53015430+53019030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:PG13.5 、 材質:ポリアミド 、 最大ケーブル径:12mm 、 最小ケーブル径:5mm 、 色:グレー 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ロックナット付属:あり 、 EN50262. ロックナット. Lapp IP68ベルマウスケーブルグランド. Lapp製のこのSkintop BT-Mケーブルグランドは、ラウンドトップケーブルグランドの利点をすべて備え、さらにベルマウス型ケーブルエントリがついています。このトランペット型の開口部により、フレキシブルケーブルやリード線の曲げやねじれを防止します。 ケーブルグランドは堅牢なポリアミド構造になっており、高度な機械的安定性を確保します。また、クランプ範囲を変えられるので、接続ケーブルに対して最適なストレインリリーフを与えられます。このケーブルグランドは簡単なねじ込み式なので取り付けやすく、組み立て時間を短縮できます。 このケーブルは、パネル、ジャンクションボックス、機械ハウジングで使用でき、ケーブル管理において優れた保護性能を発揮します。 特長と利点 ねじれ及び曲げ防止 機械耐性 耐薬品性 保護等級IP68、5バール 動作温度範囲: -20 → +80 ℃ 用途 このケーブルグランドは、通常の使用で移動できる機械や装置に対して、耐環境性やストレインリリーフを実現します。この製品は、VDE-0700-1に準拠し、ケーブル接続を過剰な曲げから保護する必要がある、次のような用途に適しています。 ハンドヘルド機器 可動機械部品 環境 このケーブルグランドの防塵防水性能はIP68準拠です。つまり、ダストや微粒子の侵入に対して優れた保護性能があり、水圧5バールまでの水没に耐える防水性を備えています。このため過酷な産業環境やさまざまな屋外用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする