900S-25 インパクト用ソケット 差込角12.7mm 対辺寸法 ハゼット 49410052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ソケット 差込角12.7mm 対辺寸法

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)25
全長(mm)44
内容量1個注文コード49410052品番900S-25
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用。
ピン・リングは別売となります。

用途産業機械・自動車・建設機械整備など差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)25トラスコ品番817-9757材質専用クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)44質量(g)173
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする