内容量1袋(10個)
仕様ネジ径:PG16 、 材質:ポリアミド 、 最大ケーブル径:14mm 、 最小ケーブル径:9mm 、 色:グレー 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 ロックナット付属:あり 、 ロックナット. SKINTOP IP68 PGナイロン製グランド. LappのSkintop STシリーズのケーブルグランドは、頑丈なポリアミド構造で、高度な環境保護を実現しています。接続先がパネル、ジャンクションボックス、又は機械ケーシングのどれであっても、このケーブルグランドはケーブル管理で簡単に設置できるソリューションです。 シンプルなねじ込み式設計のSkintop STシリーズは、短時間で組み立て可能で、優れたストレインリリーフを備えた可変クランプ範囲を実現します。このシリーズのグランドには、PGサイズのタイプがあります。 このケーブルグランドは、優れた耐熱性、機械耐性、耐油性も備えています。恒久的な振動防止機能も備えており、産業環境で重機に使用する場合に最適です。 特長と利点 取り付けが簡単 幅広いクランプ範囲 PGサイズ IP68、5バールの保護 機械耐性 耐熱性 耐油性 耐薬品性 振動保護 用途 Skintop STシリーズのPGケーブルグランドは、事前に開けた穴から、ワイヤやケーブルをパネル式ハウジングに挿入する必要があるときはいつでも使用できます。省スペース設計により、以下の用途に最適です。 機械及び機器製造 光起電力 / 太陽光発電技術 制御とオートメーション技術 環境 このケーブルグランドはIP68等級で密閉され、定格圧力が5バールとなっています。つまり、埃の侵入に対する保護性能に優れ、浅い水没に耐える防水性を備えています。このため過酷な環境や一部の屋外用途にも適しています。 アクセサリ Skintop STケーブルグランドは、対応するPGサイズのナイロンロックナットと併用できます。 444-2688 444-2688 : Skintopロックナット、グレー、PG7、IP68 444-2694 444-2694 : Skintopロックナット、グレー、PG9、IP68 444-2717 444-2717 : Skintopロックナット、グレー、PG11、IP68 444-2723 444-2723 : Skintopロックナット、グレー、PG13.5、IP68 444-2739 444-2739 : Skintopロックナット、グレー、PG16、IP68 444-2745 444-2745 : Skintopロックナット、グレー、PG21、IP68 444-2751 444-2751 : Skintopロックナット、グレー、PG29、IP68 444-2830 444-2830 : Skintopロックナット、黒、PG7、IP68 444-2846 444-2846 : Skintopロックナット、黒、PG9、IP68 444-2852 444-2852 : Skintopロックナット、黒、PG11、IP68 444-2874 444-2874 : Skintopロックナット、黒、PG13.5、IP68 444-2880 444-2880 : Skintopロックナット、黒、PG16、IP68 444-2896 444-2896 : Skintopロックナット、黒、PG21、IP68 444-2903 444-2903 : Skintopロックナット、黒、PG29、IP68
注文コード49410114
品番53015040+53019040