Lapp ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ネジ径:PG21 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:16mm 、 最小ケーブル径:8mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ロックナット付属:あり 、 ロックナット. Lapp IP68 PGラウンドトップケーブルグランド. このLapp製のスキントップグランドは耐久性のあるニッケルめっき黄銅製で、ケーブル管理において優れた保護性能と最大限の信頼性を実現します。 このグランドは、簡単なねじ込み式の操作で取り付けることができるため、組み立て時間が短縮され、またクランプ範囲は可変です。また、ストレインリリーフが最適化され、ケーブルの磨耗や引き裂きによる損傷を防ぎます。 このスキントップケーブルグランドは非常に弾力性があり、優れた機械的保護性能だけでなく、温度や腐食に対する耐性も備えています。そのため、このグランドは過酷な環境で使用でき、ケーブル接続の低メンテナンスソリューションとなります。 特長と利点 IP68、10バール 最適なストレインリリーフ 頑丈な構造 耐薬品性 耐熱性 耐腐食性 用途 このスキントップケーブルグランドは、機械的及び化学的安定性が不可欠なパネル、ジャンクションボックス、機械ハウジングで使用する設計です。 化学業界 測定及び制御 機械及び機器製造 プラントエンジニアリング 環境 このケーブルグランドの防塵防水性能は、IP68に準拠しています。つまり、微粒子の侵入に対して優れた保護性能があり、浅く水没しても防水性があります。このため、このグランドは過酷な環境や一部の屋外用途にも適しています。 注文コード49410157 品番52003540+52015820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:PG21 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:16mm 、 最小ケーブル径:8mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ロックナット付属:あり 、 ロックナット. Lapp IP68 PGラウンドトップケーブルグランド. このLapp製のスキントップグランドは耐久性のあるニッケルめっき黄銅製で、ケーブル管理において優れた保護性能と最大限の信頼性を実現します。 このグランドは、簡単なねじ込み式の操作で取り付けることができるため、組み立て時間が短縮され、またクランプ範囲は可変です。また、ストレインリリーフが最適化され、ケーブルの磨耗や引き裂きによる損傷を防ぎます。 このスキントップケーブルグランドは非常に弾力性があり、優れた機械的保護性能だけでなく、温度や腐食に対する耐性も備えています。そのため、このグランドは過酷な環境で使用でき、ケーブル接続の低メンテナンスソリューションとなります。 特長と利点 IP68、10バール 最適なストレインリリーフ 頑丈な構造 耐薬品性 耐熱性 耐腐食性 用途 このスキントップケーブルグランドは、機械的及び化学的安定性が不可欠なパネル、ジャンクションボックス、機械ハウジングで使用する設計です。 化学業界 測定及び制御 機械及び機器製造 プラントエンジニアリング 環境 このケーブルグランドの防塵防水性能は、IP68に準拠しています。つまり、微粒子の侵入に対して優れた保護性能があり、浅く水没しても防水性があります。このため、このグランドは過酷な環境や一部の屋外用途にも適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする