※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ロングソケットレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)18 注文コード49410174 品番900SLG-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,880
この商品は対辺寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。

差込角(mm)12.7 対辺寸法(mm)18 用途産業機械・自動車・建設機械整備などに トラスコ品番817-9769 材質専用クロームバナジューム 全長(mm)85 質量(g)307

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする