※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット
ハゼットの 電動工具対応ソケット
ホイールナットソケット用スリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49410393
品番
903SLG-015
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
アルミホイールを傷つけないプラスチックスリーブです。
サイズごとに色分けされています。
質量(g)
8
材質
プラスチック
色
ホワイト
用途
自動車整備などに
仕様
903SLG-15用交換スリーブ
トラスコ品番
781-3813