※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ソケット
ハゼットの 電動工具対応ソケット
ホイールナットソケット用スリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49410402
品番
903SLG-017
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
アルミホイールを傷つけないプラスチックスリーブです。
サイズごとに色分けされています。
質量(g)
9
材質
プラスチック
色
ブルー
用途
自動車整備などに
仕様
903SLG-17用交換スリーブ
トラスコ品番
781-3821