Lapp ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ネジ径:PG7 、 材質:ポリアミド 、 最大ケーブル径:6.5mm 、 最小ケーブル径:2.5mm 、 色:グレー 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:Skintop ST 、 グランドはロックナットに付属していません。. SKINTOPR ST PGねじIP68ケーブルグランド. LappのSkintop STシリーズのケーブルグランドは、頑丈なポリアミド構造で、高度な環境保護を実現しています。接続先がパネル、ジャンクションボックス、又は機械ケーシングのどれであっても、このケーブルグランドはケーブル管理で簡単に設置できるソリューションです。 シンプルなねじ込み式設計のSkintop STシリーズは、短時間で組み立て可能で、優れたストレインリリーフを備えた可変クランプ範囲を実現します。 このケーブルグランドは、優れた耐熱性、機械耐性、耐油性も備えています。恒久的な振動防止機能も備えており、産業環境で重機に使用する場合に最適です。 特長と利点 取り付けが簡単 幅広いクランプ範囲 IP68、5バールの保護 機械耐性 耐熱性 耐油性 耐薬品性 振動保護 用途 Skintop STシリーズのケーブルグランドは、事前に開けた穴から、ワイヤやケーブルをパネル式ハウジングに挿入する必要があるときはいつでも使用できます。省スペース設計により、以下の用途に最適です。 機械及び機器製造 光起電力 / 太陽光発電技術 制御とオートメーション技術 環境 このケーブルグランドはIP68等級で密閉され、定格圧力が5バールとなっています。つまり、埃の侵入に対する保護性能に優れ、浅い水没に耐える防水性を備えています。このため過酷な環境や一部の屋外用途にも適しています。 アクセサリ Skintop STケーブルグランドは、対応するPGサイズのナイロンロックナットと併用できます。 444-2688 444-2688 はグレーのロックナット、PG7、IP68 444-2694 444-2694 はグレーのロックナット、PG9、IP68 444-2717 444-2717 はグレーのロックナット、PG11、IP68 444-2723 444-2723 はグレーのロックナット、PG13.5、IP68 444-2739 444-2739 はグレーのロックナット、PG16、IP68 444-2745 444-2745 はグレーのロックナット、PG21、IP68 444-2751 444-2751 はグレーのロックナット、PG29、IP68 444-2830 444-2830 は黒のロックナット、PG7、IP68 444-2846 444-2846 は黒のロックナット、PG9、IP68 444-2852 444-2852 は黒のロックナット、PG11、IP68 444-2874 444-2874 は黒のロックナット、PG13.5、IP68 444-2880 444-2880 は黒のロックナット、PG16、IP68 444-2896 444-2896 は黒のロックナット、PG21、IP68 444-2903 444-2903 は黒のロックナット、PG29、IP68 注文コード49410403 品番53015000
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径:PG7 、 材質:ポリアミド 、 最大ケーブル径:6.5mm 、 最小ケーブル径:2.5mm 、 色:グレー 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:Skintop ST 、 グランドはロックナットに付属していません。. SKINTOPR ST PGねじIP68ケーブルグランド. LappのSkintop STシリーズのケーブルグランドは、頑丈なポリアミド構造で、高度な環境保護を実現しています。接続先がパネル、ジャンクションボックス、又は機械ケーシングのどれであっても、このケーブルグランドはケーブル管理で簡単に設置できるソリューションです。 シンプルなねじ込み式設計のSkintop STシリーズは、短時間で組み立て可能で、優れたストレインリリーフを備えた可変クランプ範囲を実現します。 このケーブルグランドは、優れた耐熱性、機械耐性、耐油性も備えています。恒久的な振動防止機能も備えており、産業環境で重機に使用する場合に最適です。 特長と利点 取り付けが簡単 幅広いクランプ範囲 IP68、5バールの保護 機械耐性 耐熱性 耐油性 耐薬品性 振動保護 用途 Skintop STシリーズのケーブルグランドは、事前に開けた穴から、ワイヤやケーブルをパネル式ハウジングに挿入する必要があるときはいつでも使用できます。省スペース設計により、以下の用途に最適です。 機械及び機器製造 光起電力 / 太陽光発電技術 制御とオートメーション技術 環境 このケーブルグランドはIP68等級で密閉され、定格圧力が5バールとなっています。つまり、埃の侵入に対する保護性能に優れ、浅い水没に耐える防水性を備えています。このため過酷な環境や一部の屋外用途にも適しています。 アクセサリ Skintop STケーブルグランドは、対応するPGサイズのナイロンロックナットと併用できます。 444-2688 444-2688 はグレーのロックナット、PG7、IP68 444-2694 444-2694 はグレーのロックナット、PG9、IP68 444-2717 444-2717 はグレーのロックナット、PG11、IP68 444-2723 444-2723 はグレーのロックナット、PG13.5、IP68 444-2739 444-2739 はグレーのロックナット、PG16、IP68 444-2745 444-2745 はグレーのロックナット、PG21、IP68 444-2751 444-2751 はグレーのロックナット、PG29、IP68 444-2830 444-2830 は黒のロックナット、PG7、IP68 444-2846 444-2846 は黒のロックナット、PG9、IP68 444-2852 444-2852 は黒のロックナット、PG11、IP68 444-2874 444-2874 は黒のロックナット、PG13.5、IP68 444-2880 444-2880 は黒のロックナット、PG16、IP68 444-2896 444-2896 は黒のロックナット、PG21、IP68 444-2903 444-2903 は黒のロックナット、PG29、IP68 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする