※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイールナットソケット用スリーブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49410427 品番 903SLG-021
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アルミホイールを傷つけないプラスチックスリーブです。
サイズごとに色分けされています。

質量(g)9 材質プラスチック レッド 用途自動車整備などに 仕様903SLG-21用交換スリーブ トラスコ品番781-3848

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする