画像準備中

インパクト用ロングホイールナットソケットレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様レール付き 注文コード49410497 品番903SLG/3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,510
この商品は仕様・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。

材質専用クロームバナジューム 対辺寸法(mm)17・19・21 セット内容3個 用途自動車整備などに 仕様レール付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする