Lapp ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様材質:ガラス繊維強化プラスチック(GRP) 、 最大ケーブル径:16mm 、 最小ケーブル径:12mm 、 色:黒 、 IP レーティング:IP64 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:Skintop Cube 、 Lapp SKINTOP CUBEマルチケーブルブッシュシステム. Lapp製Skintop Cubeシリーズのマルチケーブルブッシュシステムは、汎用性があり、時間を節約できるケーブル管理ソリューションです。クリップインモジュールに対応する堅牢なフレーム構造のSkintop Cubeは、さまざまなケーブルの分類に最適な使いやすいシステムです。ケーブルをキューブモジュールに接続するだけで、所定の位置にはまります。 フレーム本体は、パネル又はジャンクションボックスに簡単にねじで取り付けられ、ある程度の環境保護を備え、オイル、グリース、オゾンに対する耐性もあります。また、モジュールの固定により、振動にも安全な設計で、重機を使用する産業環境に適しています。 ケーブルクリップインモジュールを備え、クランプ範囲が可変なため、特殊工具を使用せずにケーブルの周りを密封できます。 クリップインモジュールとブラインドプラグが利用できるため、このカスタマイズ可能なケーブルブッシングソリューションは、ニーズに合わせて調整できます。 特長と利点 カスタマイズ可能なケーブル管理ソリューション 可変クランプ範囲 工具不要でケーブルを密封 取り付けが簡単 IP64保護等級 オイルやグリースに対する耐性 紫外線やオゾンに対する耐性 用途 Skintop Cube Multiケーブルブッシングシステムは、複数のワイヤ又はハーネスケーブルをスペースが限られたハウジングに挿入する必要がある場合に使用します。 スイッチキャビネット製造 電子機器の設置 オートメーションや制御 アクセサリ Skintop Cubeフレームは、モジュール式インサート及びブラインドプラグと併用するように設計されています。 725-7569 725-7569 は、最大8本の16極ケーブルに対応するSkintop Cubeフレーム 725-7578 725-7578 は、最大10本の24極ケーブルに対応するSkintop Cubeフレーム 725-7571 725-7571 は、20 x 20小型Skintop Cubeモジュール 725-7575 725-7575 は、20 x 20大型Skintop Cubeモジュール 725-7584 725-7584 は、20 x 20 Skintop Cubeブラインドプラグ 725-7587 725-7587 は、20 x 20小型Skintop Cubeモジュール 725-7581 725-7581 は、40 x 40大型Skintop Cubeモジュール 725-7590 725-7590 は、40 x 40 Skintop Cubeブラインドプラグ 注文コード49410559 品番52220006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る
仕様材質:ガラス繊維強化プラスチック(GRP) 、 最大ケーブル径:16mm 、 最小ケーブル径:12mm 、 色:黒 、 IP レーティング:IP64 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:Skintop Cube 、 Lapp SKINTOP CUBEマルチケーブルブッシュシステム. Lapp製Skintop Cubeシリーズのマルチケーブルブッシュシステムは、汎用性があり、時間を節約できるケーブル管理ソリューションです。クリップインモジュールに対応する堅牢なフレーム構造のSkintop Cubeは、さまざまなケーブルの分類に最適な使いやすいシステムです。ケーブルをキューブモジュールに接続するだけで、所定の位置にはまります。 フレーム本体は、パネル又はジャンクションボックスに簡単にねじで取り付けられ、ある程度の環境保護を備え、オイル、グリース、オゾンに対する耐性もあります。また、モジュールの固定により、振動にも安全な設計で、重機を使用する産業環境に適しています。 ケーブルクリップインモジュールを備え、クランプ範囲が可変なため、特殊工具を使用せずにケーブルの周りを密封できます。 クリップインモジュールとブラインドプラグが利用できるため、このカスタマイズ可能なケーブルブッシングソリューションは、ニーズに合わせて調整できます。 特長と利点 カスタマイズ可能なケーブル管理ソリューション 可変クランプ範囲 工具不要でケーブルを密封 取り付けが簡単 IP64保護等級 オイルやグリースに対する耐性 紫外線やオゾンに対する耐性 用途 Skintop Cube Multiケーブルブッシングシステムは、複数のワイヤ又はハーネスケーブルをスペースが限られたハウジングに挿入する必要がある場合に使用します。 スイッチキャビネット製造 電子機器の設置 オートメーションや制御 アクセサリ Skintop Cubeフレームは、モジュール式インサート及びブラインドプラグと併用するように設計されています。 725-7569 725-7569 は、最大8本の16極ケーブルに対応するSkintop Cubeフレーム 725-7578 725-7578 は、最大10本の24極ケーブルに対応するSkintop Cubeフレーム 725-7571 725-7571 は、20 x 20小型Skintop Cubeモジュール 725-7575 725-7575 は、20 x 20大型Skintop Cubeモジュール 725-7584 725-7584 は、20 x 20 Skintop Cubeブラインドプラグ 725-7587 725-7587 は、20 x 20小型Skintop Cubeモジュール 725-7581 725-7581 は、40 x 40大型Skintop Cubeモジュール 725-7590 725-7590 は、40 x 40 Skintop Cubeブラインドプラグ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする