197-3 マグネチックカップ(カップ型パーツトレイ) ハゼット 49410567 197-3 マグネチックカップ(カップ型パーツトレイ) ハゼット 49410567

マグネチックカップ(カップ型パーツトレイ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49410567 品番197-3
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

半球状のプラスチック製カップの底に大型マグネットが付いたパーツトレイです。
開口部が斜めに開いているので、平面や垂直面に関わらず金属の柱、工具箱側面などに付けてご使用いただけます。

最大荷重(kg)0.8 用途パーツ・ツールの管理に トラスコ品番584-4185 材質プラスチック 質量(g)378 直径×高さ(mm)150×130〜50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:297
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49410567
2021-12-19
用途:
車のパーツ入れ

もう少し、開口を小さくして中のものが出て来ないようにして欲しい。

対象商品:
49410567
2019-06-24
用途:
DIY
医療・福祉・介護関連業

写真のようなロゴマークはついていません。
レビューは、参考になりません。
気になるかたは現物を見て購入した方がいいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットトレイの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/076_2/
2023-02-10

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする