内容量1袋(5個)
仕様材質:ガラス繊維強化プラスチック(GRP) 、 最大ケーブル径:3mm 、 最小ケーブル径:1mm 、 色:黒 、 IP レーティング:IP64 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:Skintop Cube 、 Lapp SKINTOP CUBEマルチケーブルブッシュシステム. Lapp製Skintop Cubeシリーズのマルチケーブルブッシュシステムは、汎用性があり、時間を節約できるケーブル管理ソリューションです。クリップインモジュールに対応する堅牢なフレーム構造のSkintop Cubeは、さまざまなケーブルの分類に最適な使いやすいシステムです。ケーブルをキューブモジュールに接続するだけで、所定の位置にはまります。 フレーム本体は、パネル又はジャンクションボックスに簡単にねじで取り付けられ、ある程度の環境保護を備え、オイル、グリース、オゾンに対する耐性もあります。また、モジュールの固定により、振動にも安全な設計で、重機を使用する産業環境に適しています。 ケーブルクリップインモジュールを備え、クランプ範囲が可変なため、特殊工具を使用せずにケーブルの周りを密封できます。 クリップインモジュールとブラインドプラグが利用できるため、このカスタマイズ可能なケーブルブッシングソリューションは、ニーズに合わせて調整できます。 特長と利点 カスタマイズ可能なケーブル管理ソリューション 可変クランプ範囲 工具不要でケーブルを密封 取り付けが簡単 IP64保護等級 オイルやグリースに対する耐性 紫外線やオゾンに対する耐性 用途 Skintop Cube Multiケーブルブッシングシステムは、複数のワイヤ又はハーネスケーブルをスペースが限られたハウジングに挿入する必要がある場合に使用します。 スイッチキャビネット製造 電子機器の設置 オートメーションや制御 アクセサリ Skintop Cubeフレームは、モジュール式インサート及びブラインドプラグと併用するように設計されています。 725-7569 725-7569 は、最大8本の16極ケーブルに対応するSkintop Cubeフレーム 725-7578 725-7578 は、最大10本の24極ケーブルに対応するSkintop Cubeフレーム 725-7571 725-7571 は、20 x 20小型Skintop Cubeモジュール 725-7575 725-7575 は、20 x 20大型Skintop Cubeモジュール 725-7584 725-7584 は、20 x 20 Skintop Cubeブラインドプラグ 725-7587 725-7587 は、20 x 20小型Skintop Cubeモジュール 725-7581 725-7581 は、40 x 40大型Skintop Cubeモジュール 725-7590 725-7590 は、40 x 40 Skintop Cubeブラインドプラグ
注文コード49410568
品番52220004