曜日別特売
880-16 ソケットレンチ ハゼット 49410682

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
対辺寸法(mm)16
全長(mm)29.5
内容量1個注文コード49410682品番880-16
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。

用途
産業機械・自動車整備など
差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)16トラスコ品番439-4933全長(mm)29.5質量(g)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする