※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1802M-22 強力ニッパ(エルゴノミックハンドル) ハゼット 49411172 1802M-22 強力ニッパ(エルゴノミックハンドル) ハゼット 49411172 1802M-22 強力ニッパ(エルゴノミックハンドル) ハゼット 49411172

強力ニッパ(エルゴノミックハンドル)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 49411172 品番 1802M-22
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ヘビーデューティーモデルです。
人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたニッパです。
金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)によりより安全で確実な作業をサポートします。

全長(mm)160 トラスコ品番584-3952 質量(g)248 切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.5 切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.5 仕様強力刃 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする