LAPP
LAPPの 電子部品(オンボード)
LAPPの 機構部品(電子部品)
LAPPの 基板用コネクタ
Lapp ダストキャップ Circon M23シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49411548
品番
75018110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,137
販売価格(税別)
¥
4,670
バスケットに入れる
・メーカー:LAPP
・ブランド:EPIC(R)
仕様
シリーズ:Circon M23●IP保護等級:IP68●パネルマウントフィッティング:あり●素材:金属●コードが含まれています:あり●仕上げ:ニッケル●ダストキャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応