LAPP
LAPPの 電子部品(オンボード)
LAPPの 機構部品(電子部品)
LAPPの 基板用コネクタ
Lapp ハウジング Ultra H-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
アクセサリタイプ:Housing●ケーブルの進入角度:側●範囲:EPIC●シリーズ:Ultra H-A●併用可能製品:Connectors●レバー数:1
注文コード
49411618
品番
10423202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
・メーカー:LAPP
・ブランド:EPIC(R)
仕様
アクセサリタイプ:Housing●ケーブルの進入角度:側●範囲:EPIC●シリーズ:Ultra H-A●併用可能製品:Connectors●レバー数:1
RoHS指令(10物質対応)
対応