LAPP
LAPPの 電子部品(オンボード)
LAPPの 機構部品(電子部品)
LAPPの 基板用コネクタ
Lapp ハウジング Ultra H-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
アクセサリタイプ:Housing●ケーブルの進入角度:上●範囲:EPIC●シリーズ:Ultra H-A●併用可能製品:Connectors●レバー数:1
注文コード
49411663
品番
10423200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,523
販売価格(税別)
¥
25,930
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
・メーカー:LAPP
・ブランド:EPIC(R)
仕様
アクセサリタイプ:Housing●ケーブルの進入角度:上●範囲:EPIC●シリーズ:Ultra H-A●併用可能製品:Connectors●レバー数:1
RoHS指令(10物質対応)
対応