内容量1個
仕様コンタクト数:12●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●端子方法:はんだ●シェルサイズ:M23●定格電流:7A●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:100 V●接合型:キー付き●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Circon M23●ハウジング材質:亜鉛合金●コンタクト材質:銅合金●Lapp CIRCONケーブルカプラ. LappのCIRCON M23シリーズのインラインコネクタは、産業用コネクタ用途に適した堅牢でコンパクトなソリューションです。このコネクタは、かん合が簡単でしっかりとした標準M23ねじ止めハウジングを使用し、かん合時に異物の侵入を防止する厳重なシールを形成します。機械的保護性能に優れたニッケルめっき亜鉛シェルと併せ、CIRCON M23シリーズのインラインカプラは、耐久性と信頼性に優れています。 この組み立てが簡単なインラインコネクタには、色分けリングを使用することを目的とした領域があります。これは、コネクタを簡単に識別し、すばやく簡単にケーブルを管理する理想的な方法です。 またこのケーブル取り付けコネクタには、360度のシールドを提供するEMCシールドリングや、ケーブルアセンブリの磨耗や損傷を防ぐケーブルグランドも含まれています。 特長と利点 DIN仕様EN61984に準拠した設計 保護クラスIP68 耐振、耐食、耐EMI 接触抵抗: ;4 mΩ すばやく簡単な組み立て 識別が簡単なマーカーシステム 動作温度範囲: -25 → +125 ℃ 環境 これらの堅牢なコネクタはIP68等級で密閉されており、ほこりの侵入を防止し、一時的な水への浸漬さえ耐える防水性があります。そのため、過酷な屋内環境での使用や、屋外用途に適しています。 このコネクタは、振動で壊れにくく設計されているため、重工業機械での使用にも適しています。 用途 CIRCON M23インラインコネクタカプラは、さまざまな産業制御信号用途で使用される多心ケーブルや、サーボドライブエンコーダフィードバックに使用することを想定した製品です。 ロボット 制御とオートメーション 印刷 かん合するコネクタ CIRCON M23インラインカプラは、対応するケーブル取り付けコネクタとかん合します。 219-475 219-475 : 7極ケーブル取り付けソケット 219-481 219-481 : 8+1極ケーブル取り付けソケット 218-905 218-905 : 12極ケーブル取り付けソケット 218-955 218-955 : 17極ケーブル取り付けソケット 218-911 218-911 : 7極ケーブル取り付けプラグ 218-927 218-927 : 8+1極ケーブル取り付けプラグ 218-933 218-933 : 12極ケーブル取り付けプラグ 218-949 218-949 : 17極ケーブル取り付けプラグ
注文コード49411819
品番44420040 + 73002720