Lapp 丸型コネクタ Circon M23シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:12●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●端子方法:はんだ●シェルサイズ:M23●定格電流:7A●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:100 V●接合型:キー付き●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Circon M23●ハウジング材質:亜鉛合金●動作温度 Min:-25℃●Lapp CIRCON M23ケーブルコネクタ. LappのCIRCON M23シリーズの丸形コネクタは、産業用コネクタ用途に適した堅牢でコンパクトなソリューションです。このコネクタは、かん合が簡単でしっかりとした標準M23ねじ止めハウジングを使用し、かん合時に異物の侵入を防止する厳重なシールを形成します。機械的保護性能に優れたニッケルめっき亜鉛シェルと併せ、CIRCON M23シリーズのコネクタは、耐久性と信頼性に優れています。 この組み立てらが簡単なコネクタキットには、色分けリングを使用することを目的とした領域があります。これは、コネクタを簡単に識別し、すばやく簡単にケーブルを管理する理想的な方法です。 またこのケーブル取り付けコネクタには、360度のシールドを提供するEMCシールドリングや、ケーブルアセンブリの磨耗や損傷を防ぐケーブルグランドも含まれています。 特長と利点 DIN仕様EN61984に準拠した設計 保護クラスIP68 耐振、耐食、耐EMI 接触抵抗: ;4 mΩ すばやく簡単な組み立て 識別が簡単なマーカーシステム 動作温度範囲: -25 → +125 ℃ 環境 これらの堅牢なコネクタはIP68等級で密閉されており、ほこりの侵入を防止し、一時的な水への浸漬さえ耐える防水性があります。そのため、過酷な屋内環境での使用や、屋外用途に適しています。 このコネクタは、振動で壊れにくく設計されているため、重工業機械での使用にも適しています。 用途 CIRCON M23丸形コネクタは、さまざまな産業制御信号用途で使用される多心ケーブルや、サーボドライブエンコーダフィードバックに使用することを想定した製品です。 ロボット 制御とオートメーション 印刷 かん合するコネクタ ケーブル取り付けCIRCON M23コネクタは、パネル取り付けコネクタ及びインラインコネクタに対応しています。 219-217 219-217 : 7極のインラインカプラソケット 218-977 218-977 : 8+1極のインラインカプラソケット 219-150 219-150 : 12極のインラインカプラソケット 219-172 219-172 : 17極のインラインカプラソケット 219-453 219-453 : 7極のインラインカプラプラグ 218-983 218-983 : 8+1極のインラインカプラプラグ 219-144 219-144 : 12極のインラインカプラプラグ 219-166 219-166 : 17極のインラインカプラプラグ 219-194 219-194 : 7極のパネル取り付けソケット 219-201 219-201 : 8+1極のパネル取り付けソケット 219-504 219-504 : 12極のパネル取り付けソケット 219-009 219-009 : 17極のパネル取り付けソケット 219-510 219-510 : 12極のパネル取り付けプラグ 219-526 219-526 : 17極のパネル取り付けプラグ 注文コード49411907 品番44420037 + 73002716
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,218
販売価格(税別)
8,380
この商品は仕様21種類から選べます 他の種類を見る

・メーカー:LAPP
・ブランド:EPIC(R)

仕様コンタクト数:12●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●端子方法:はんだ●シェルサイズ:M23●定格電流:7A●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:100 V●接合型:キー付き●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Circon M23●ハウジング材質:亜鉛合金●動作温度 Min:-25℃●Lapp CIRCON M23ケーブルコネクタ. LappのCIRCON M23シリーズの丸形コネクタは、産業用コネクタ用途に適した堅牢でコンパクトなソリューションです。このコネクタは、かん合が簡単でしっかりとした標準M23ねじ止めハウジングを使用し、かん合時に異物の侵入を防止する厳重なシールを形成します。機械的保護性能に優れたニッケルめっき亜鉛シェルと併せ、CIRCON M23シリーズのコネクタは、耐久性と信頼性に優れています。 この組み立てらが簡単なコネクタキットには、色分けリングを使用することを目的とした領域があります。これは、コネクタを簡単に識別し、すばやく簡単にケーブルを管理する理想的な方法です。 またこのケーブル取り付けコネクタには、360度のシールドを提供するEMCシールドリングや、ケーブルアセンブリの磨耗や損傷を防ぐケーブルグランドも含まれています。 特長と利点 DIN仕様EN61984に準拠した設計 保護クラスIP68 耐振、耐食、耐EMI 接触抵抗: ;4 mΩ すばやく簡単な組み立て 識別が簡単なマーカーシステム 動作温度範囲: -25 → +125 ℃ 環境 これらの堅牢なコネクタはIP68等級で密閉されており、ほこりの侵入を防止し、一時的な水への浸漬さえ耐える防水性があります。そのため、過酷な屋内環境での使用や、屋外用途に適しています。 このコネクタは、振動で壊れにくく設計されているため、重工業機械での使用にも適しています。 用途 CIRCON M23丸形コネクタは、さまざまな産業制御信号用途で使用される多心ケーブルや、サーボドライブエンコーダフィードバックに使用することを想定した製品です。 ロボット 制御とオートメーション 印刷 かん合するコネクタ ケーブル取り付けCIRCON M23コネクタは、パネル取り付けコネクタ及びインラインコネクタに対応しています。 219-217 219-217 : 7極のインラインカプラソケット 218-977 218-977 : 8+1極のインラインカプラソケット 219-150 219-150 : 12極のインラインカプラソケット 219-172 219-172 : 17極のインラインカプラソケット 219-453 219-453 : 7極のインラインカプラプラグ 218-983 218-983 : 8+1極のインラインカプラプラグ 219-144 219-144 : 12極のインラインカプラプラグ 219-166 219-166 : 17極のインラインカプラプラグ 219-194 219-194 : 7極のパネル取り付けソケット 219-201 219-201 : 8+1極のパネル取り付けソケット 219-504 219-504 : 12極のパネル取り付けソケット 219-009 219-009 : 17極のパネル取り付けソケット 219-510 219-510 : 12極のパネル取り付けプラグ 219-526 219-526 : 17極のパネル取り付けプラグ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする