Lapp 丸型コネクタ Epic Series Rシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:16●プラグ/ソケット:ソケット●端子方法:はんだ●シェルサイズ:25mm●定格電流:7.5A●IP保護等級:IP65●接合型:キー付き●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Epic Series R●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクトめっき:銀●Lapp Epic Rシリーズケーブルコネクタ. LappのEpicシリーズR丸形コネクタ製品は、信号及び電力用途に適したコンパクトなソリューションです。比較的小さなシェルサイズに高密度コンタクトを備え、省スペースに最適です。 Rシリーズコネクタは、堅牢な銅合金とニッケルめっき構造を採用し、優れた機械的保護を実現しています。また、ねじロック式かん合システムも備え、十分に密閉されているため、過酷な環境での使用に適しています。 このケーブルのコネクタには、確実にケーブルを密閉してしっかりと接続するために、PGケーブルグランドが組み込まれています。このグランドは、ケーブル部品の摩耗や損傷を防ぐためのストレインリリーフも備えています。 特長と利点 コンパクトサイズ ねじロック式かん合 IP65 耐腐食性 機械的保護 動作温度: -40 → +125 ℃ 用途 Lapp Rシリーズの丸形コネクタは、あらゆる産業の信号用途で多芯ケーブル向けに設計されています。 機械及び機器製造 測定及び制御技術 オートメーション 環境 EpicシリーズR丸形コネクタはIP65保護等級です。これは、防塵性能を備え、低圧噴水流に耐えられることを意味しています。また、機械耐性も良好で、腐食にも耐性があります。このように、ほとんどの屋内環境、及び一部の屋外用途で、メンテナンスの必要が少ないコネクタソリューションが利用できます。 かん合部品 ケーブルに取り付けられたプラグとソケットは、パネルに取り付けられた対応装置及びインラインカプラとかん合します。 229-0514 229-0514 : 9極のインラインケーブルプラグカプラ 227-7713 227-7713 : 9極のインラインケーブルソケットカプラ 227-7757 227-7757 : 12極のインラインケーブルプラグカプラ 227-7735 227-7735 : 12極のインラインケーブルソケットカプラ 229-0520 229-0520 : 16極のインラインケーブルプラグカプラ 227-7741 227-7741 : 16極のインラインケーブルソケットカプラ 227-7791 227-7791 : 9極のパネル取り付けプラグ 227-7763 227-7763 : 9極のパネル取り付けソケット 227-7808 227-7808 : 12極のパネル取り付けプラグ 227-7779 227-7779 : 12極のパネル取り付けソケット 227-7814 227-7814 : 16極のパネル取り付けプラグ 227-7785 227-7785 : 16極のパネル取り付けソケット アクセサリ ダストキャップは、EpicシリーズR円形コネクタに使用できます。組み立てツールは、ケーブル取り付けプラグに使用することもできます。 ; 531-841 531-841 : 9極コネクタ用のダストキャップ 180-9757 180-9757 は12極及び16極用のワイヤキャップ 531-857 531-857 : ケーブル取り付けコネクタ用のコネクタレンチ 注文コード49412038 品番00008722
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,764
販売価格(税別)
5,240
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

・メーカー:LAPP
・ブランド:EPIC(R)

仕様コンタクト数:16●プラグ/ソケット:ソケット●端子方法:はんだ●シェルサイズ:25mm●定格電流:7.5A●IP保護等級:IP65●接合型:キー付き●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Epic Series R●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクトめっき:銀●Lapp Epic Rシリーズケーブルコネクタ. LappのEpicシリーズR丸形コネクタ製品は、信号及び電力用途に適したコンパクトなソリューションです。比較的小さなシェルサイズに高密度コンタクトを備え、省スペースに最適です。 Rシリーズコネクタは、堅牢な銅合金とニッケルめっき構造を採用し、優れた機械的保護を実現しています。また、ねじロック式かん合システムも備え、十分に密閉されているため、過酷な環境での使用に適しています。 このケーブルのコネクタには、確実にケーブルを密閉してしっかりと接続するために、PGケーブルグランドが組み込まれています。このグランドは、ケーブル部品の摩耗や損傷を防ぐためのストレインリリーフも備えています。 特長と利点 コンパクトサイズ ねじロック式かん合 IP65 耐腐食性 機械的保護 動作温度: -40 → +125 ℃ 用途 Lapp Rシリーズの丸形コネクタは、あらゆる産業の信号用途で多芯ケーブル向けに設計されています。 機械及び機器製造 測定及び制御技術 オートメーション 環境 EpicシリーズR丸形コネクタはIP65保護等級です。これは、防塵性能を備え、低圧噴水流に耐えられることを意味しています。また、機械耐性も良好で、腐食にも耐性があります。このように、ほとんどの屋内環境、及び一部の屋外用途で、メンテナンスの必要が少ないコネクタソリューションが利用できます。 かん合部品 ケーブルに取り付けられたプラグとソケットは、パネルに取り付けられた対応装置及びインラインカプラとかん合します。 229-0514 229-0514 : 9極のインラインケーブルプラグカプラ 227-7713 227-7713 : 9極のインラインケーブルソケットカプラ 227-7757 227-7757 : 12極のインラインケーブルプラグカプラ 227-7735 227-7735 : 12極のインラインケーブルソケットカプラ 229-0520 229-0520 : 16極のインラインケーブルプラグカプラ 227-7741 227-7741 : 16極のインラインケーブルソケットカプラ 227-7791 227-7791 : 9極のパネル取り付けプラグ 227-7763 227-7763 : 9極のパネル取り付けソケット 227-7808 227-7808 : 12極のパネル取り付けプラグ 227-7779 227-7779 : 12極のパネル取り付けソケット 227-7814 227-7814 : 16極のパネル取り付けプラグ 227-7785 227-7785 : 16極のパネル取り付けソケット アクセサリ ダストキャップは、EpicシリーズR円形コネクタに使用できます。組み立てツールは、ケーブル取り付けプラグに使用することもできます。 ; 531-841 531-841 : 9極コネクタ用のダストキャップ 180-9757 180-9757 は12極及び16極用のワイヤキャップ 531-857 531-857 : ケーブル取り付けコネクタ用のコネクタレンチ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする