LAPP
LAPPの 電子部品(オンボード)
LAPPの 機構部品(電子部品)
LAPPの 基板用コネクタ
Lapp 丸型コネクタ LS1 A1シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49412047
品番
76003000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
・メーカー:LAPP
・ブランド:EPIC(R)
仕様
コンタクト数:6 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 端子方法:圧着 、 定格電流:25A 、 IP保護等級:IP68 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:630 V 、 接合型:キー付き 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:LS1 A1 、 ハウジング材質:亜鉛合金 、 動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応