Lascar デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様特性測定:電流、電圧 ディスプレイのタイプ:TFT カットアウト高さ:77mm カットアウト幅:116mm 深さ:20mm 最小温度:0℃ 最大温度:-40℃ シリーズ:PanelPilot ACE 4.3インチディスプレイ(アナログ デジタル PWM シリアルインターフェイス対応). SGD 43-Aは4.3インチの静電容量型タッチディスプレイで、高度なユーザーインターフェイスやパネルメータを迅速に開発するためのドラッグアンドドロップスタイルの無料のソフトウェアパッケージPanelPilotACE Design Studio向けに設計された製品です。 この既製のディスプレイは、16ビットバイポーラアナログ入力(最大±40 dc) 4、デジタル入力 出力ピン 8、アラーム出力 2、8ビットPWM出力 4、シリアルRS232をはじめとする豊富なハードウェアインターフェイスを備えています。RS485及び温度測定用のアクセサリも用意されています。. 特長と利点. 262,000色の4.3インチTFT画面 静電容量型タッチスクリーン機能 アナログ入力 4 (±40 dc又は4-20 mA、16ビット) デジタル入力 出力ピン 8 PWM出力 4 (8ビット) 2アラーム出力 電源: 5-30 dc (標準300 mA 5 dc) Windowsベースのドラッグアンドドロップ構造 USBインターフェイス経由でプログラミング可能 1ギガビットDDR2 SDRAMメモリ内蔵 シンプルなパネル取り付けソリューション ねじ止め接続 RS-232、I22C、SPIを使用して他の機器と通信 外寸: 119.3 79.8 20.0 mm. PanelPilotAceコミュニティが初めての皆さんは、バージョン2.0が皆さんのアプリケーションにもたらす利益についてまだご存知ないかもしれません。 開発キットSGD 43-A-DK+ ; 818-7354 818-7354 )は、PanelPilotACEプラットフォームで開発する場合に最適な製品です。 開発に必要なSGD 43-A開発ボード及びUSBケーブルがすべて揃っています。 このボードには、SGD 43-Aのあらゆる入出力機能用のスイッチ、ダイヤル、LED、ねじ止め端子接続が用意されています。 注文コード49412598 品番SGD 43-A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様特性測定:電流、電圧 ディスプレイのタイプ:TFT カットアウト高さ:77mm カットアウト幅:116mm 深さ:20mm 最小温度:0℃ 最大温度:-40℃ シリーズ:PanelPilot ACE 4.3インチディスプレイ(アナログ デジタル PWM シリアルインターフェイス対応). SGD 43-Aは4.3インチの静電容量型タッチディスプレイで、高度なユーザーインターフェイスやパネルメータを迅速に開発するためのドラッグアンドドロップスタイルの無料のソフトウェアパッケージPanelPilotACE Design Studio向けに設計された製品です。 この既製のディスプレイは、16ビットバイポーラアナログ入力(最大±40 dc) 4、デジタル入力 出力ピン 8、アラーム出力 2、8ビットPWM出力 4、シリアルRS232をはじめとする豊富なハードウェアインターフェイスを備えています。RS485及び温度測定用のアクセサリも用意されています。. 特長と利点. 262,000色の4.3インチTFT画面 静電容量型タッチスクリーン機能 アナログ入力 4 (±40 dc又は4-20 mA、16ビット) デジタル入力 出力ピン 8 PWM出力 4 (8ビット) 2アラーム出力 電源: 5-30 dc (標準300 mA 5 dc) Windowsベースのドラッグアンドドロップ構造 USBインターフェイス経由でプログラミング可能 1ギガビットDDR2 SDRAMメモリ内蔵 シンプルなパネル取り付けソリューション ねじ止め接続 RS-232、I22C、SPIを使用して他の機器と通信 外寸: 119.3 79.8 20.0 mm. PanelPilotAceコミュニティが初めての皆さんは、バージョン2.0が皆さんのアプリケーションにもたらす利益についてまだご存知ないかもしれません。 開発キットSGD 43-A-DK+ ; 818-7354 818-7354 )は、PanelPilotACEプラットフォームで開発する場合に最適な製品です。 開発に必要なSGD 43-A開発ボード及びUSBケーブルがすべて揃っています。 このボードには、SGD 43-Aのあらゆる入出力機能用のスイッチ、ダイヤル、LED、ねじ止め端子接続が用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3205:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする