Lascar デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様特性測定:電圧 、 ディスプレイのタイプ:TFT 、 カットアウト幅:33mm 、 深さ:13.7mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+40℃ 、 シリーズ:PanelPilot 、 PanelPilotシリーズ - 防水グラフィックディスプレイ. PanelPilot防水カラーTFTグラフィックメータは、従来のパネルメータで提供されていたメータスタイルをプログラムして表示できます。 このソフトウェアを使用することで、ユーザーはカラー、テキストラベル、スプラッシュ画面、入力スケールをすべてカスタマイズして、USB接続経由でメータにアップロードできます。 プログラミングが完了したら、すべての選択内容をメータとコンピュータに保存して装置を外し、標準のディスプレイのようにパネルに取り付けることができます。. 2.4インチカラーTFT画面 320 x 240ピクセル(QVGA) IP-67及びNEMA 6等級の防水ハウジング 頑丈で耐スクラッチ性に優れたCorningR GorillaRガラスウィンドウ 12極接続IP-67 測定範囲: 0 → 40 V dc 2アナログ入力 2アラーム出力 4 → 30 V dcの広い動作電圧 USBインターフェイス経由でプログラミング可能 シンプルで使いやすいパネル取り付けソリューション、1穴取り付け. PanelPilotソフトウェア. PanelPilotソフトウェアはWebから無料でダウンロードできます。 簡単にインストールして使用できる制御ソフトウェアを、Windows 2000、XP (Home及びProfessional)、Vista、Windows 7で利用できます。 このソフトウェアを使用すると、メータの外観と動作を設定し、その設定をメータにアップロードできます。 注文コード49412625 品番SGD 24-M-IP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様特性測定:電圧 、 ディスプレイのタイプ:TFT 、 カットアウト幅:33mm 、 深さ:13.7mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+40℃ 、 シリーズ:PanelPilot 、 PanelPilotシリーズ - 防水グラフィックディスプレイ. PanelPilot防水カラーTFTグラフィックメータは、従来のパネルメータで提供されていたメータスタイルをプログラムして表示できます。 このソフトウェアを使用することで、ユーザーはカラー、テキストラベル、スプラッシュ画面、入力スケールをすべてカスタマイズして、USB接続経由でメータにアップロードできます。 プログラミングが完了したら、すべての選択内容をメータとコンピュータに保存して装置を外し、標準のディスプレイのようにパネルに取り付けることができます。. 2.4インチカラーTFT画面 320 x 240ピクセル(QVGA) IP-67及びNEMA 6等級の防水ハウジング 頑丈で耐スクラッチ性に優れたCorningR GorillaRガラスウィンドウ 12極接続IP-67 測定範囲: 0 → 40 V dc 2アナログ入力 2アラーム出力 4 → 30 V dcの広い動作電圧 USBインターフェイス経由でプログラミング可能 シンプルで使いやすいパネル取り付けソリューション、1穴取り付け. PanelPilotソフトウェア. PanelPilotソフトウェアはWebから無料でダウンロードできます。 簡単にインストールして使用できる制御ソフトウェアを、Windows 2000、XP (Home及びProfessional)、Vista、Windows 7で利用できます。 このソフトウェアを使用すると、メータの外観と動作を設定し、その設定をメータにアップロードできます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3205:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする