内容量1個
仕様特性測定:電流、電圧 、 ディスプレイのタイプ:TFT色 、 深さ:41.9mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+40℃ 、 メータタイプ:電子 、 PanelPilotシリーズ - 防水グラフィックディスプレイ. PanelPilot防水カラーTFTグラフィックメータは、従来のパネルメータで提供されていたメータスタイルをプログラムして表示できます。 このソフトウェアを使用することで、ユーザーはカラー、テキストラベル、スプラッシュ画面、入力スケールをすべてカスタマイズして、USB接続経由でメータにアップロードできます。 プログラミングが完了したら、すべての選択内容をメータとコンピュータに保存して装置を外し、標準のディスプレイのようにパネルに取り付けることができます。. 2.4インチカラーTFT画面 320 x 240ピクセル(QVGA) IP-67及びNEMA 6等級の防水ハウジング 頑丈で耐スクラッチ性に優れたCorningR GorillaRガラスウィンドウ 12極接続IP-67 測定範囲: 0 → 40 V dc 2アナログ入力 2アラーム出力 4 → 30 V dcの広い動作電圧 USBインターフェイス経由でプログラミング可能 シンプルで使いやすいパネル取り付けソリューション、1穴取り付け. PanelPilotソフトウェア. PanelPilotソフトウェアはWebから無料でダウンロードできます。 簡単にインストールして使用できる制御ソフトウェアを、Windows 2000、XP (Home及びProfessional)、Vista、Windows 7で利用できます。 このソフトウェアを使用すると、メータの外観と動作を設定し、その設定をメータにアップロードできます。
注文コード49412634
品番SGD 24-M-IP420