Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流タイプ:DC 桁の数:3.5 ディスプレイのタイプ:LCD カットアウト高さ:36mm カットアウト幅:72mm 深さ:9mm メータ確度:±1 、 アナログ効果:数字のみ 最小温度:0℃ 最大温度:+50℃ メータを電流計に変換するには、このセクションの200mVメータシャントを使用して下さい。. デジタルパネルメータ DPM2000 (マルチ単位表示). 表示記号、pH、μ、%、kg、°F、℃、A、m、Ω、M、k、〜、V、- シングル レール入力方式(DPM2000S) プログラム方式の小数点 オートレンジ出力接続 2個の23極、0.1インチ ピッチのシングル インライン コネクタに直接接続 ワンタッチ取付のベゼルとウィンドウ付き 注文コード49412668 品番DPM 2000S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流タイプ:DC 桁の数:3.5 ディスプレイのタイプ:LCD カットアウト高さ:36mm カットアウト幅:72mm 深さ:9mm メータ確度:±1 、 アナログ効果:数字のみ 最小温度:0℃ 最大温度:+50℃ メータを電流計に変換するには、このセクションの200mVメータシャントを使用して下さい。. デジタルパネルメータ DPM2000 (マルチ単位表示). 表示記号、pH、μ、%、kg、°F、℃、A、m、Ω、M、k、〜、V、- シングル レール入力方式(DPM2000S) プログラム方式の小数点 オートレンジ出力接続 2個の23極、0.1インチ ピッチのシングル インライン コネクタに直接接続 ワンタッチ取付のベゼルとウィンドウ付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする