Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:3.5 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:22.2mm 、 カットアウト幅:45mm 、 深さ:9mm 、 メータ確度:±1 % 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 スナップインベゼルとウィンドウ. 12.5 mm、3.5桁、低電力. 低バッテリ電力インジケータ 小数点以下桁数ロジック選択可能 デジタル保持タイプ(品番< 260-268') 260-268 LEDバックライトタイプ(品番< 307-6375') 307-6375 バックライト電圧: 7.5 V → 10 V、バックライト電流: 最大60 mA ミニチュアパッケージに大型ディスプレイを組み込み 12ピン0.1インチピッチのシングルインラインソケットに直接差し込み 200 mVデジタル電流シャントと使用した場合、電流計としても機能 温度安定度ゼロドリフト100 ppm/℃ 7.5 → 14 Vdc動作電圧範囲 注文コード49412677 品番DPM 116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,318
販売価格(税別)
9,380
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:3.5 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:22.2mm 、 カットアウト幅:45mm 、 深さ:9mm 、 メータ確度:±1 % 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 スナップインベゼルとウィンドウ. 12.5 mm、3.5桁、低電力. 低バッテリ電力インジケータ 小数点以下桁数ロジック選択可能 デジタル保持タイプ(品番< 260-268') 260-268 LEDバックライトタイプ(品番< 307-6375') 307-6375 バックライト電圧: 7.5 V → 10 V、バックライト電流: 最大60 mA ミニチュアパッケージに大型ディスプレイを組み込み 12ピン0.1インチピッチのシングルインラインソケットに直接差し込み 200 mVデジタル電流シャントと使用した場合、電流計としても機能 温度安定度ゼロドリフト100 ppm/℃ 7.5 → 14 Vdc動作電圧範囲 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする