Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流タイプ:DC 桁の数:3.5 ディスプレイのタイプ:LCD カットアウト高さ:27mm カットアウト幅:57mm 深さ:8.2mm メータ確度:±1 、 アナログ効果:数字のみ 最小温度:0℃ 最大温度:+50℃ スナップインベゼルとウィンドウ. 12.5 mm、3.5桁、11オプションシンボル デュアルレール入力. 表示シンボル: Ω、Hz、V、m、A、°F、℃、μ、M、k バッテリ容量低下表示 範囲自動調整の出力接続 40ピンDILソケットに直接差し込み 注文コード49412686 品番DPM 500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流タイプ:DC 桁の数:3.5 ディスプレイのタイプ:LCD カットアウト高さ:27mm カットアウト幅:57mm 深さ:8.2mm メータ確度:±1 、 アナログ効果:数字のみ 最小温度:0℃ 最大温度:+50℃ スナップインベゼルとウィンドウ. 12.5 mm、3.5桁、11オプションシンボル デュアルレール入力. 表示シンボル: Ω、Hz、V、m、A、°F、℃、μ、M、k バッテリ容量低下表示 範囲自動調整の出力接続 40ピンDILソケットに直接差し込み RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする