Lascar 電圧測定用デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:3.5 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:40mm 、 カットアウト幅:72mm 、 深さ:8.4mm 、 メータ確度:±1 % 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 取り付けベゼル / アクセサリ、取扱説明書及びコネクタが付属。. 寸法はベゼルを含んだ寸法を示しており、モジュールのみの寸法は39 x 71.5 x 11.3 mmです(8.4 mmのピンを除く)。. 19 mm 3.5桁メータ、2色アラームバックライト付き、Lascar DPM 950S-FPSI. 2色のストップ / ゴーディスプレイとして使用できる標準の3.5桁電圧計。 標準動作時の表示は緑ですが、測定値がプログラム可能なしきい値を超えると表示が赤に変わります。. 200 mV FSD 直線性±1カウント 自動ゼロ調整 高レベル及び低レベルをプログラム可能なデュアルカラーバックライト(バックライトの電流は公称35 mA @ 5 V) バックライトステータスを反映するオープンコレクタ出力 6極DIPスイッチ及び2プッシュボタンセットアップ 16極IDCケーブルヘッダ パネル切抜き40 x 72 mm 取り付け穴サイズ直径3.2 mm 注文コード49412729 品番DPM 950S-FPSI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:3.5 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:40mm 、 カットアウト幅:72mm 、 深さ:8.4mm 、 メータ確度:±1 % 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 取り付けベゼル / アクセサリ、取扱説明書及びコネクタが付属。. 寸法はベゼルを含んだ寸法を示しており、モジュールのみの寸法は39 x 71.5 x 11.3 mmです(8.4 mmのピンを除く)。. 19 mm 3.5桁メータ、2色アラームバックライト付き、Lascar DPM 950S-FPSI. 2色のストップ / ゴーディスプレイとして使用できる標準の3.5桁電圧計。 標準動作時の表示は緑ですが、測定値がプログラム可能なしきい値を超えると表示が赤に変わります。. 200 mV FSD 直線性±1カウント 自動ゼロ調整 高レベル及び低レベルをプログラム可能なデュアルカラーバックライト(バックライトの電流は公称35 mA @ 5 V) バックライトステータスを反映するオープンコレクタ出力 6極DIPスイッチ及び2プッシュボタンセットアップ 16極IDCケーブルヘッダ パネル切抜き40 x 72 mm 取り付け穴サイズ直径3.2 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする