内容量1個
仕様電流タイプ:DC 桁の数:4.5 ディスプレイのタイプ:LCD カットアウト高さ:27mm カットアウト幅:57mm 深さ:8.2mm メータ確度:±1 、 アナログ効果:数字のみ 最小温度:0℃ 最大温度:+50℃ スナップインベゼルとウィンドウ。. 12.5 mm、4.5桁メータ シングルレール入力. 低バッテリ電力インジケータ バンドギャップリファレンスによる高精度 デジタル保持機能 自動範囲調整用の出力を提供 20極0.1インチピッチのシングルインラインソケットに直接差し込み 200 mVデジタル電流シャントと使用した場合、電流計としても機能 温度安定度ゼロドリフト30 ppm/℃
注文コード49412747
品番DPM 160S