Lascar 熱電対ボード PanelPilotACEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49412756 品番S70-TP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様特性測定:温度 、 深さ:20mm 、 最小測定:-40 °F, -40 ℃ 、 S70-TP 4チャンネルサーミスタボード. S70-TPは、PanelPilotACEシリーズディスプレイ及びパネルメータのアクセサリとして使用する4チャンネルサーミスタボードです。このアドオンボードは、SGD 70-A 7インチディスプレイモジュールと互換です。SGD 70-Aの背面に取り付けると、サーミスタ入力が4個備わります。そこからの入力データを、無償のPanelPilotACE Design Studioソフトウェアでの温度の測定、読み取り値の表示、ログ記録、グラフ表示に使用できます。3.5 mmジャックプラグ付きの1 mサーミスタプローブが付属しています。プローブは金属シースで密閉されています。. 特長と利点. SGD 70-A 7インチのディスプレイメータとの併用向け 最高4つの温度チャンネルを測定 4 k7 → 22 k NTCサーミスタ抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする